• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Led-staaflamp met accu, Totale lengte: 310mm

Artikelnummer: 081539 310
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 30

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent SLIM
IP-klasse IP 30
Lichtstroom 500 lm
Lichtstroom stand 2 250 lm
Brandduur 2,5 h
Brandduur stand 2 5 h
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Totale lengte 310 mm
Kop-⌀ 17 mm
Gewicht 228 g
Producttype Taschenlampe

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081539 310
EAN/GTIN 5708997356128
Nummer fabrikant 03.5612
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Uitvoering:

Vouwbare 3-in-1 lamp met extreem slank en compact design. Maakt inspectie en verlichting mogelijk op moeilijk toegankelijke en krappe plaatsen. Volledig gevouwen, in zakformaat, werkt de lamp zoals een traditionele handlamp. Extra spotlight en twee lichtstanden (50 of 100%). Sterke, ingebouwde magneet en haak.

Functie:

IP30: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 2,5 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Zonder netadapter. Er wordt een laadkabel meegeleverd.

Downloads en documenten

Geschikte producten