{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| IP-klasse | IP 67 | |
| Lichtstroom | 600 lm - 6.000 lm | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Totale lengte | 267 mm | |
| Totale breedte | 87 mm | |
| Totale hoogte | 262 mm | |
| Aansluitkabel lengte | 5 m | |
| Gewicht | 2.660 g | |
| Producttype | Straler |
| Artikelnummer | 081245 43 | |
| EAN/GTIN | 5708997362037 | |
| Nummer fabrikant | 03.6203 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |