Kunststof houder voor kabelhaspel 15V

Artikelnummer: 081158 15V
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 15V
Materiaal behuizing Plaatstaal
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Kabelhaspel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081158 15V
EAN/GTIN 4003644015290
Nummer fabrikant 9042

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste kabelbox van breukvaste kunststof. Gemakkelijk op- en afrolbaar. Met 4-voudige contactdoos en oververhittingsbeveiliging.
Kunststof houder voor bevestiging aan wanden of geperforeerde wanden met vierkante perforaties 9×9 mm in een raster van 37 mm.