Soporte de plástico para prolongador de cables, Tipo: 15V

Número de artículo: 081158 15V
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
65 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Kunststoffhalterung für Kabelbox, Typ: 15V
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color negro
Tipo de toma de corriente F
Cantidad, Toma de corriente 4
Tipo de producto Bobina de cables
Intervalo de empleo interior
Características Posibilidad de montaje mural; protección contra sobrecalentamiento
Material carcasa plástico
Tipo de conexión Toma de corriente

Identificación y clasificación

Número de artículo 081158 15V
EAN / GTIN 4003644015290
Número del fabricante 9042
Fabricante/responsable HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descripción

Ejecución:

Prolongador de cables robusto de plástico irrompible. Fácil de enrollar y desenrollar. Con toma corriente cuádruple y protección contra el sobrecalentamiento.
Soporte de plástico para la fijación en paredes o paredes perforadas con perforación cuadrada de 9×9 mm a intervalos de 37 mm.