• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Supporto in plastica per avvolgicavo, Modello: 15V

Codice art.: 081158 15V
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 15V
Materiale corpo Lamiera di acciaio
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Avvolgicavo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081158 15V
EAN / GTIN 4003644015290
Codice del produttore 9042
Produttore/persona responsabile HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Descrizione

Esecuzione:

Avvolgicavo in robusta plastica infrangibile. Facile avvolgimento e svolgimento. Con 4 prese e una protezione antisurriscaldamento.
Supporto in plastica per il fissaggio a parete o pannelli forati con foro quadro 9×9 mm con passo da 37 mm.