Vloeiboor vlak (zonder kraag) Uni, Schroefdraad: M3

Artikelnummer: 080753 M3
Korting
€ 54,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kerngat-⌀ 2,7 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Materiaaldikte 0,7 mm - 2,5 mm
Aanbevolen aandrijfvermogen 0,7 kW
Aanbevolen toerental 3.000 min-1
Voor draad M M3
Producttype Vloeiboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080753 M3
EAN/GTIN 4069515008709
Nummer fabrikant 080753 M3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Maken van kerngaten in dunwandige materialen door wrijvingswarmte in zeer korte tijd. Kan worden gebruikt op CNC-, NC- en kolomboormachines.
Vloeiboor vlak (zonder kraag).
Standaard of Lang; met kraag of zonder kraag.

Toepassing:

Geschikt voor staal, roestvast staal, aluminium, koper, messing.

T.b.v.:

HOLEX ER-spantangen nr. 308964.
ER-spansleutel nr. 309680.
HOLEX roltap nr. 139130 of nr. 139180.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen