Buitenschroefmaat carb. m.face meting 0.01mm 125-150mm

Artikelnummer: 0806526
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0806526
EAN/GTIN 4029713281526
Nummer fabrikant 0806526

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-1
  • Waarde 0,01 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Vergrendelingshendel
  • Ratelaanslag
  • Hardmetalen meetvlakken
  • Thermisch geïsoleerd
  • Gecoat stalen frame

Omschrijving:

Viervoudig prismapaar kwaliteit 0 12 -180 mm

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 125 - 150
  • Foutlimiet (mm): 0,006 mm
  • Foutlimiet (µm): 6 µm
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm
  • Diameter spil_mm: 6,5 mm

Norm:

DIN 863-1