• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro externo carb. m.face lectura 0.01mm 125-150mm

Número de artículo: 0806526
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0806526
EAN / GTIN 4029713281526
Número del fabricante 0806526

Descripción

Ejecución:

  • DIN 863-1
  • Lectura 0,01 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Palanca de bloqueo
  • Parada de trinquete
  • Carburo midiendo caras
  • Aislada térmicamente
  • Marco de acero recubierto

Descripción:

Calidad del par de prismas cuádruple 0 12 -180 mm

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 125 - 150
  • Límite de error (mm): 0,006 mm
  • Límite de error (µm): 6 µm
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm
  • Husillo diameter_mm: 6,5 mm

Norma:

DIN 863-1