• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Uitschakelschroevendraaier, Type: 6

Artikelnummer: 079222 6
Korting
€ 2.675,26
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Door middel van perslucht aangedreven
Artikelomschrijving producent FLT-6-3 BF EC
Draaimomentbereik 22 Nm - 35 Nm
Maximaal toerental 6.300 min-1
Gereedschapsopname afmeting 3/8 inch
Gereedschapsopname aandrijfprofiel □ inch
Maximale luchtbehoefte 550 l/min
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 9,5 mm
Gewicht 1 kg
Lengte 193 mm
Producttype Schroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 079222 6
EAN/GTIN 4589484331009
Nummer fabrikant 5412105770
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer compacte en robuuste impulsschroefmachine in pistoolvorm voor allerlei montagewerkzaamheden. Betrouwbaar en accuraat schroeven, dankzij de ingebouwde pulscel. Met uitschakeling. Gespecificeerd draaimomentbereik, zeer geringe draaimomenttoleranties. Zeer nauwkeurig dankzij hoge herhalingsnauwkeurigheid en uitschakelmechanisme.
De vermelde modellen gebruiken de door Fuji gepatenteerde 2-blads pulseenheid in combinatie met een motor met dubbele kamer. Deze combinatie een 50% betere verhouding tussen de prestaties en het gewicht dan vergelijkbare schroefgereedschappen. Geoptimaliseerd voor ergonomische hantering.
De hydraulische pulscel vormt het hart van een impulsschroefmachine. De cel zet het door de motor geleverde draaimoment om in pulsvormige stoten en verveelvoudigt deze – net zoals bij de slagen van een slagmechanisme in een slagschroefmachine gebeurt. Bij een impulsschroefmachine vervallen de negatieve eigenschappen van de slagen van metaal op metaal. Omdat alle bewegende delen door olie zijn omgeven, blijven de trillings- en geluidsniveaus gering. Op de handgreep is vrijwel geen reactiemoment aanwezig.
Bijzonder geringe draaimomentreactie in de handgreep dankzij zeer korte pulscyclus. Anders dan slagschroefmachines maakt het impulsgereedschap geen contact van metaal op metaal waardoor er zachtere en stabiele impulsen worden gegenereerd.

Voordeel:

  • Minder trillingen.
  • Geringer geluidsniveau.
  • Langere levensduur vergeleken met conventionele slagschroefmachines.

Toepassing:

  • Voor toepassingen die een laag geluidsniveau en weinig trillingen vereisen.
  • Uitstekend geschikt voor zachte schroefverbindingen

Levering:

Schroefmachine met rubber beschermkap incl. ophanghaak voor trekveer (balancer).

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan