• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Vypínací utahovák, Typ: 6

Artiklové číslo: 079222 6
Sleva
67 571,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krouticí moment min., 1 22 Nm
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 9,5 mm
Maximální potřeba vzduchu 550 l/min
Otáčky, max., 1 6 300 min-1
Krouticí moment max., 1 35 Nm
Označení výrobce FLT-6-3 BF EC
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Barva Oranžová; Černá
S funkcí zdvihu ne
Velikost 3/8
Druh produktu Šroubovák
Celková délka 193 mm
Krouticí moment 1
Otáčky 1
Provedení upínače nástrojů šestihran
Zvláštní znaky/vybavení Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek
Přestavitelný chod doprava/doleva ne
Hmotnost celkem 1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079222 6
EAN / GTIN 4589484331009
Číslo výrobce 5412105770
Výrobce/odpovědná osoba Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Popis

Provedení:

Velmi kompaktní a robustní impulsový šroubovák v pistolovém tvaru pro mnohostranná montážní použití. Spolehlivé a přesné šroubování díky zabudované impulzní jednotce. S vypínáním. Specifikované rozmezí utahovacího momentu, velmi nízké tolerance utahovacího momentu. Extrémně přesný díky vysoké opakovatelnosti a mechanismu vypínání.
Uvedené modely používají patentovanou 2listou impulzní jednotku, kombinovanou s dvoukomorovým motorem. Tato kombinace poskytuje o 50% lepší poměr výkonu k hmotnosti než srovnatelné šroubovací nástroje. Optimalizováno pro ergonomickou manipulaci.
Hydraulická impulzní jednotka je základem impulzního šroubováku. Přeměňuje krouticí moment motoru do impulzních rázů a znásobuje je – podobně jako rázy rázového mechanismu v rázovém utahováku. Přitom u impulzního šroubováku odpadají negativní vlastnosti úderů kovu na kov. Protože jsou všechny pohyblivé díly uloženy v oleji, zůstává vibrace a hladina hluku nízká. Na rukojeti není téměř žádný reakční moment.
Enormně nízká reakce utahovacího momentu v rukojeti díky krátkému impulznímu cyklu. Oproti rázovému utahováku nemá impulzní jednotka kontakt kov na kov a zajišťuje tak měkčí a stabilní impulzy.

Výhoda:

  • méně vibrací.
  • nižší hladina hluku.
  • delší životnost ve srovnání s běžnými rázovými utahováky.

Použití:

  • Pro použití, vyžadující nízkou hladinu hluku a malé vibrace.
  • Výborně se hodí pro měkká šroubová spojení.

Rozsah dodávky:

Šroubovák s ochranným pryžovým krytem vč. závěsného háku pro pružinový protitah (balancer).