• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Destornillador de desconexión, Tipo: 6

Número de artículo: 079222 6
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
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par de giro, mín., 1 22 Nm
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 9,5 mm
Demanda de aire máxima 550 l/min
Número de revoluciones, máx., 1 6.300 min-1
Par de giro, máx., 1 35 Nm
Denominación del fabricante FLT-6-3 BF EC
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Color naranja; negro
Con función de percusión no
Tamaño 3/8
Tipo de producto Atornillador
Longitud total 193 mm
Par de giro 1
Número de revoluciones 1
Versión portaherramientas hexágono
Particularidad / equipamiento Modo de construcción compacto; Con gancho para correa
Marcha conmutable a derecha / a izquierda no
Peso total 1 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 079222 6
EAN / GTIN 4589484331009
Número del fabricante 5412105770
Fabricante/responsable Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Descripción

Ejecución:

Atornillador de impulsos muy compacto y resistente con forma de pistola para una gran diversidad de aplicaciones de montaje. Atornillado fiable y meticuloso mediante célula pulsante incorporada. Con desconexión. Intervalo de par especificado, tolerancias de par muy reducidas. Extremadamente preciso gracias a una gran precisión de repetición y mecanismo de desconexión.
Los modelos expuestos utilizan la unidad pulsante de 2 hojas patentada por Fuji, combinada con un motor de doble cámara. Esta combinación ofrece una relación entre rendimiento y peso un 50 % mejor que las herramientas atornilladoras comparables. Optimizada para un manejo ergonómico.
La célula pulsante hidráulica es el elemento básico de un atornillador de impulsos. Transforma el par de giro suministrado por el motor en golpes pulsantes y los multiplica: de modo similar al golpeo de un mecanismo de percusión en el atornillador de impacto. Así, en el atornillador de impacto no se dan las características negativas del golpeo de metal sobre metal. Como todas las piezas móviles están rodeadas de aceite se reducen la vibración y el nivel de ruido. En el mango no existe prácticamente momento de retroceso.
Reacción de par en el mango enormemente reducida, gracias a un ciclo pulsante muy breve. Al contrario que un destornillador de percusión, la herramienta de impulsos no tiene contacto de metal sobre metal, y permite así impulsos estables y relativamente suaves.

Ventaja:

  • Menos vibraciones.
  • Menor generación de ruido.
  • Vida útil más larga en comparación con los atornilladores de impacto convencionales.

Aplicación:

  • Para aplicaciones que requieren generación reducida de ruido y vibraciones.
  • Excelente para uniones atornilladas suaves

Volumen de suministro:

Atornillador con capuchón protector de goma, incl. gancho de suspensión para tracción de muelle (equilibrador).