• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Išjungimo suktuvas, Tipas: 6

Prekės Nr.: 079222 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sukimo momentas, min., 1 22 Nm
Pneumatinė jungtis 1/4 in
Rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis skersmuo) 9,5 mm
Maksimalus oro poreikis 550 l/min
Sūkių skaičius, maks., 1 6 300 min-1
Sukimo momentas, maks., 1 35 Nm
Gamintojo pavadinimas FLT-6-3 BF EC
Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Spalva oranžinės spalvos; juoda
Su smūgine funkcija ne
Dydis 3/8
Produkto rūšis suktuvas
Visas ilgis 193 mm
Sukimo momentas 1
Sūkių skaičius 1
Įrankių laikiklio modelis šešiabriaunis
Ypatybės / įranga kompaktiška forma; su diržo kabliu
Keičiama dešinė / kairė ne
Bendras svoris 1 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 079222 6
EAN / GTIN 4589484331009
Gamintojo numeris 5412105770
Gamintojas / atsakingas asmuo Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Germany, www.desouttertools.com

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas ir tvirtas pistoleto formos impulsinis suktuvas įvairiems montavimo darbams. Suka patikimai ir tiksliai dėl įmontuoto impulsinio bloko. Su išjungimu. Tiksliai apibrėžtas sukimo momento intervalas, mažos sukimo momento tolerancijos. Preciziškas dėl didelio pakartojimo tikslumo ir išjungimo mechanizmo.
Pateikti modeliai naudoja Fuji patentuotą 2 lapų impulso mazgą kartu su dvigubos kameros varikliu. Ši kombinacija suteikia 50 % geresnį našumo ir svorio santykį, nei palygintini suktuvai. Optimizuotas ergonomiškam naudojimui.
Hidraulinis impulsinis blokas yra impulsinio suktuvo šerdis. Jis pakeičia iš motoro tiekiamą sukimo momentą į impulsinius smūgius ir juos keleriopai padidina, panašiai kaip smūginio mechanizmo plakimą smūginiame suktuve. Dirbant impulsiniu suktuvu, nelieka nemalonių savybių, kurios būna plakant metalą į metalą. Kadangi visos judančios dalys yra alyvoje, vibracija ir triukšmo lygis išlieka maži. Rankenoje beveik nėra reaktyviojo momento.
Maža sukimo momento atatranka rankenoje dėl trumpo impulso ciklo. Priešingai nei smūginis suktuvas, impulsinis įrankis neturi metalinių dalių sąlyčio ir todėl užtikrina švelnius ir tvirtus impulsus.

Privalumai:

  • Mažesnis vibravimas.
  • Mažiau triukšmo.
  • Ilgesnė eksploatavimo trukmė lyginant su įprastiniais smūginiais suktuvais.

Paskirtis:

  • Naudoti tais atvejami, kai reikalaujama mažo triukšmo ir vibravimo.
  • Puikiai tinka minkštoms srieginėms jungtims.

Tiekiama:

Suktuvas su guminiu antgaliu, įsk. pakabinimo kablį spyruoklei (balansyras).