• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sopladores de aire caliente 351403

Número de artículo: 078321 351403
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
221 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress HG 2120E
Consumo de potencia 2.200 W
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Temperatura del aire 80 °C - 630 °C
Caudal de aire nivel 1 150 l/min
Caudal de aire nivel 2 300 l/min
Caudal de aire nivel 3 500 l/min
Peso 850 g
Tipo de producto Soplador aire caliente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078321 351403
EAN / GTIN 4007841351403
Número del fabricante 6010013

Descripción

Ejecución:

Soplador de aire caliente regulado electrónicamente HG 2120 E, ajuste del caudal de aire de 150 a 500 l/min en 3 niveles.
Temperatura ajustable en continuo de 80 a 630 °C

Aplicación:

Para soldadura y deformación de plásticos, contracción, decapado de pintura, soldeo, secado, descongelado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra