HM-cirkelzaagblad Drytec® ⌀ 320×25,4 mm 84

Artikelnummer: 078242 84
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor 078234 gr. 8320
geschikt voor materiaal voor dikwandig materiaal
Aantal tanden 84
Aantal tanden optimaal voor Platen, sandwichpanelen
Snedebreedte B 2,2 mm
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078242 84
EAN/GTIN 4260052463253
Nummer fabrikant 608276

Omschrijving

Uitvoering:

HM-uitgerust cirkelzaagblad voor nauwkeurige snedes.
  • Arbeidsveiligheid: Dunwandig, trillingsarm, minder geluid.
  • Zeer hoge standtijden.
  • Hoge snedekwaliteiten.
  • 5 × naslijpen mogelijk.
  • Universeel toepasbaar voor staal, kunststoffen, non-ferrometalen (niet nr. 078236).

Tip:

Andere speciale zaagbladen, bijv. voor aluminium, RVS zijn op aanvraag leverbaar.