Klopboormachine SBEV1300-2

Artikelnummer: 075710 SBEV1300-2
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Verpakking: Metabox

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Metabox
Fabrikantnummer SBEV 1300-2
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.300 W
maximaal draaimoment 16 Nm; 44 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 1.100 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 3.100 min-1
Onbelast toerental 0 min-1 - 3.100 min-1
Maximaal aantal slagen 58.900 min-1
Boorhouder-spanbereik 1 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 10 mm; 16 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 25 mm; 40 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 22 mm
Gewicht 2,8 kg
Kabellengte 4 m
Producttype Klopboormachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 075710 SBEV1300-2
EAN/GTIN 4007430312723
Nummer fabrikant 600785500

Omschrijving

Uitvoering:

Klopboren met hoge gebruikersbescherming.
De klopboormachines zijn uitgerust met de Metabo S-automatic-veiligheidskoppeling. Wanneer de boor geblokkeerd is, wordt de aandrijving onmiddellijk mechanisch ontkoppeld om het terugdraaimoment voor de gebruiker te minimaliseren.
  • Herstartbeveiliging: voorkomt onbedoeld opstarten na stroomonderbreking.
  • Inschakelbaar impulsbedrijf voor het eruit draaien van vastzittende schroeven en het aanboren op gladde oppervlakken.
  • Stelwiel voor het voorselecteren van het toerental.
  • Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor een lange levensduur.
  • Spindel met binnenzeskant voor schroevendraaierbits maakt gebruik zonder boorhouder mogelijk.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC): full-wave elektronica voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden die constant blijven onder belasting.
  • Stelwiel voor het voorselecteren van het toerental.
  • Robuuste drijfwerkbehuizing van gegoten aluminium voor optimale warmteafvoer en een lange levensduur.
  • Draaibare koolborstelbrug voor maximale prestaties, zelfs bij linksom draaien, bijv. voor het losdraaien van vastzittende schroeven.
  • Rechtsom-linksom draaien.
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting.
  • Kabelvriendelijke kogeltule voor optimale bewegingsvrijheid tijdens het werk.
  • Koolborstelslijtage-indicator.

Levering:

Inclusief snelspanhouder, extra handgreep, boordiepteaanslag en metaBOX.