{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Metabox | |
Gamintojo pavadinimas | SBEV 1300-2 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 300 W | |
maksimalus sukimo momentas | 16 Nm; 44 Nm | |
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 1 100 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis | 3 100 min-1 | |
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | 0 min-1 - 3 100 min-1 | |
maksimalus smūgių skaičius | 58 900 min-1 | |
Gręžimo patrono užspaudimo ribos | 1 mm - 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 10 mm; 16 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 25 mm; 40 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone | 22 mm | |
Svoris | 2,8 kg | |
Laido ilgis | 4 m | |
Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas |
Produkto numeris | 075710 SBEV1300-2 | |
EAN / GTIN | 4007430312723 | |
Gamintojo numeris | 600785500 |