{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Metabox | |
tillverkarens beteckning | SBEV 1300-2 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 300 W | |
maximalt vridmoment | 16 Nm; 44 Nm | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 1 100 min-1 | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 3 100 min-1 | |
Tomgångsvarvtal | 0 min-1 - 3 100 min-1 | |
maximal slagfrekvens | 58 900 min-1 | |
borrchuckens spännvidd | 1 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 10 mm; 16 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 25 mm; 40 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 22 mm | |
vikt | 2,8 kg | |
kabellängd | 4 m | |
Produktslag | Slagborrmaskin |
Artikkelkode | 075710 SBEV1300-2 | |
EAN / GTIN | 4007430312723 | |
Manufacturer number | 600785500 |