Alternatief product:

Accu combihamer BBH18BL

Artikelnummer: 075535 BBH18BL
Korting
425,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning AEG type AS 18 V
Schacht SDS Plus
Fabrikantnummer BBH18BL
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 18 V
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 30 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 26 mm
Maximaal aantal slagen 4.800 min-1
Slagenergie 2,5 J
Gereedschapsopname vorm SDS-Plus
Gewicht 2,6 kg
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 075535 BBH18BL
EAN/GTIN 4058546226985

Omschrijving

Uitvoering:

  • Borstelloze 18V accucombihamer met robuust metalen tandwielhuis en SDS-plus gereedschapsopname.
  • Veiligheidskoppeling.
  • Slagstop voor het boren van hout en metaal.
  • Draaistop voor lichte beitelwerkzaamheden.
  • Handgreep met antivibratiesysteem.

Levering:

Inclusief 2 × 18 V / 5,0Ah Li-ion-accu, lader en transportkoffer.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires