Combinatiekit, 2 stuks 18V: GWS 18V-7 + GBH 18V-22 + 2 x batterij 4,0 Ah, snellader

Artikelnummer: 0615A50037
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
Producttype Assortiment elektrogereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0615A50037
EAN/GTIN 4053423251029
Nummer fabrikant 0615A50037

Omschrijving

Omschrijving:

  • Combo Kit 2-delig
  • kit 18V: GWS 18V-7 + GBH 18V-22 + 2 x 4.0Ah + GAL 18V-40 (C)
  • De perfecte combinatie van professioneel elektrisch gereedschap met beschermende functies en indrukwekkend vermogen om efficiënt te werken

Kenmerk:

  • Volume: 59,95 dm3
  • Brutogewicht: 11,76 kg
  • Nettogewicht: 11,74 kg
  • Dimensie Breedte: 400 mm
  • Hoogteafmeting: 275 mm
  • Lengte afmeting: 545 mm

Geschikte producten

Accessoires