Nauwkeurige dompel-/steekvoeler, kabellengte 6 m

Artikelnummer: 0610 1725
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Vochtigheids- en temperatuurvoeler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0610 1725
EAN/GTIN 4029547006630
Nummer fabrikant 0610 1725
L-nummer L40550 150

Omschrijving

Omschrijving:

De temperatuursonde met lange kabel en platte punt is geschikt voor metingen in vloeistoffen en pasta's, maar ook voor luchttemperatuurmetingen. Dankzij het NTC sensorelement biedt de sonde nauwkeurige temperatuurmetingen met een nauwkeurigheid tot ±0,2 °C
  • De temperatuursonde heeft een kabel van 6 m
  • Voor langdurige metingen kun je de temperatuursonde permanent op de meetlocatie bevestigen. Hiervoor heb je alleen een klem of PG wartel nodig (niet meegeleverd)
  • De temperatuursonde is waterdicht conform beschermingsklasse IP 67. Hierdoor kun je buiten metingen uitvoeren
  • De reactietijd t99 van deze sonde (tijd die de sonde nodig heeft om 99% van de temperatuursprong te registreren) van 5 seconden heeft betrekking op metingen in bewegend water bij +60 °C. Deze reactietijd wordt verlengd als de sonde bijvoorbeeld een temperatuursprong van 99% registreert. Deze reactietijd wordt verlengd wanneer bijvoorbeeld metingen worden uitgevoerd in stilstaande vloeistof, pasta's of lucht.*
  • De perfecte sonde voor elke toepassing
  • Ziet u niet de temperatuursonde die u zoekt? Neem dan direct contact met ons op. We hebben een groot assortiment standaard temperatuurvoelers en we maken ook voelers op maat, specifiek volgens uw persoonlijke wensen
  • *Voor luchttemperatuurmetingen is de reactietijd ongeveer 40 - 60 keer hoger dan de aangegeven waarde gemeten in water. Als u een tamelijk trage temperatuurvoeler nodig hebt om de luchttemperatuur te meten, is deze voeler bijzonder geschikt, omdat hij bij het meten van de temperatuur helemaal geen of slechts in zeer geringe mate rekening houdt met korte temperatuurpieken. Als je deze sonde bijvoorbeeld wilt gebruiken om de luchttemperatuur in de koelkast te meten, zal het kort openen van de koelkastdeur geen rekening houden met de temperatuurschommeling die ontstaat door het mengen van de warme kamertemperatuur met de koelkasttemperatuur
  • Als je een luchttemperatuursensor met een snelle reactietijd nodig hebt, is de uitzonderlijk snelle temperatuursensor 0602 0493 met een groot meetbereik je beste keuze.