accu cirkelzaag GKS 18V-51

Artikelnummer: 06019M3100
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 06019M3100
EAN/GTIN 4053423329551
Nummer fabrikant 06019M3100
L-nummer L00620 107625
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Accucirkelzaag GKS 18V-51, Als je dagelijks gelamineerd hout zaagt, heb je een cirkelzaag nodig die krachtig genoeg is om grote hoeveelheden te verwerken en tegelijkertijd klein en licht genoeg is om je werk te vergemakkelijken. Onze accucirkelzaag GKS 18V-51 Professional biedt dankzij zijn krachtige borstelloze 18V-motor onbeperkte bewegingsvrijheid en moeiteloos zagen. Door zijn compacte ontwerp is hij gemakkelijk te dragen en ideaal voor verticale en horizontale zaagsneden. De ergonomische handgrepen zorgen voor een comfortabele grip. Met onze GKS 18V-51 Professional kun je dankzij de verbeterde afzuigaansluiting je werkplek altijd stofvrij houden. De cirkelzaag Bosch GKS 18V-51 Professional is ontwikkeld voor afkortzaagsneden in bouwhout, lengtesneden in gelamineerd hout en OSB-platen en voor versteksneden in bouwhout. Hij heeft een maximale zaagcapaciteit van 51 mm bij 0° en 35 mm bij 45°. 1 x cirkelzaagblad, Eco for Wood, 140 mm x 1,8/1,1 x 20 mm, 30 (2 608 844 565). Parallelle aanslag (1 619 PS0 706). L-BOXX 238

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18,0V
  • BITURBO: Nee
  • gewicht excl. accu: 2,2 kg
  • Onbelast toerental: 5.800 – 6.300 min-1
  • nullasttoerental, tot: 6.300 min-1
  • nullasttoerental, van: 5.800 min-1
  • Max. Zaagcapaciteit in hout (45°): 35 mm
  • Max. Zaagcapaciteit in hout (90°): 51 mm
  • Zaagbladboring-Ø: 20 mm
  • Diameter zaagblad: 140 mm
  • Trillingsemissie ah [hout zagen]: 2.0 m/s²
  • Onzekerheid K [hout zagen]: 1.5 m/s²

Diensten en productadviseurs

Meld u aan