Scie circulaire batterie GKS 18V-51

Réf.: 06019M3100
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 06019M3100
EAN / GTIN 4053423329551
Réf. fabricant 06019M3100
Article hors catalogue L00620 107625
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Scie circulaire sans fil GKS 18V-51, Si tu coupes quotidiennement du bois lamellé-collé, tu as besoin d’une scie circulaire suffisamment puissante pour traiter de grandes quantités, tout en étant suffisamment petite et légère pour te faciliter le travail. Grâce à son puissant moteur sans balais de 18 V, notre scie circulaire sans fil GKS 18V-51 Professional offre une liberté de mouvement illimitée et une coupe sans effort. Compacte, elle est facile à transporter et idéale pour les coupes verticales et horizontales. La poignée ergonomique assure une prise en main confortable. Grâce à notre GKS 18V-51 Professional, vous pouvez toujours garder votre lieu de travail exempt de poussière grâce au raccord d’aspiration amélioré. La scie circulaire Bosch GKS 18V-51 Professional a été conçue pour les coupes transversales dans le bois de construction, les coupes longitudinales dans le bois lamellé-collé et les panneaux OSB, ainsi que pour les coupes en onglet dans le bois de construction. Elle a une capacité de coupe maximale de 51 mm à 0° et de 35 mm à 45°. 1 lame de scie circulaire, Eco for Wood, 140 mm x 1,8/1,1 x 20 mm, 30 (2 608 844 565). Butée parallèle (1 619 PS0 706). L-BOXX 238

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie: 18,0 V
  • BITURBO: Non
  • poids sauf batterie: 2,2 kg
  • Vitesse de rotation à vide: 5 800 – 6 300 min-1
  • vitesse de rotation a vide, jusqu’à: 6 300 min-1
  • vitesse de rotation a vide, de: 5 800 min-1
  • Puissance max. Capacité de coupe dans le bois (45°): 35 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans le bois (90°): 51 mm
  • Diamètre d’alésage de la lame: 20 mm
  • Diamètre de la lame de scie: 140 mm
  • Valeur d’émission de vibrations ah [scies à bois]: 2,0 m/s²
  • Incertitude K [scies à bois]: 1,5 m/s²
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
Connectez-vous