batería Sierra circular GKS 18V-51

Número de artículo: 06019M3100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 06019M3100
EAN / GTIN 4053423329551
Número del fabricante 06019M3100
Número L L00620 107625
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Sierra circular a batería GKS 18V-51. Si cortas madera laminada a diario, necesitas una sierra circular que tenga suficiente potencia para cortar grandes cantidades y que, al mismo tiempo, sea lo suficientemente pequeña y ligera como para facilitarte el trabajo. Nuestra sierra circular a batería GKS 18V-51 Professional ofrece libertad de movimiento ilimitada y un corte sin esfuerzo gracias a su potente motor sin escobillas de 18 V. Su diseño compacto la hace fácil de transportar y ideal para cortes verticales y horizontales. La ergonomía de los mangos garantiza un agarre cómodo. Con nuestra GKS 18V-51 Professional, podrás mantener tu lugar de trabajo siempre libre de polvo gracias al tubo de aspiración mejorado. La sierra circular Bosch GKS 18V-51 Professional ha sido diseñada para cortes transversales en madera de construcción, cortes longitudinales en madera laminada y tableros OSB, así como para cortes a inglete en madera de construcción. Tiene una capacidad de corte máxima de 51 mm a 0° y 35 mm a 45°. 1 hoja de sierra circular, Eco for Wood, 140 mm x 1,8/1,1 x 20 mm, 30 (2 608 844 565). Tope paralelo (1 619 PS0 706). L-BOXX 238

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • BITURBO: No
  • peso excl. batería: 2,2 kg
  • Velocidad en vacío: 5.800 – 6.300 min-1
  • Velocidad en vacío, hasta: 6.300 min-1
  • Velocidad en vacío, desde: 5.800 min-1
  • Máx. Capacidad de corte en madera (45°): 35 mm
  • Máx. Capacidad de corte en madera (90°): 51 mm
  • Diámetro del orificio de la hoja de sierra: 20 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 140 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [sierras para madera]: 2.0 m/s²
  • Incertitud K [sierras para madera]: 1.5 m/s²

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra