accu slagmoersleutel GDS 18V-750 C.

Artikelnummer: 06019L9000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06019L9000
EAN/GTIN 4059952655123
Nummer fabrikant 06019L9000
L-nummer L00620 107570
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

accu slagmoersleutel GDS 18V-750 C, de compacte slagmoersleutel GDS 18V-750 C Professional is het perfecte gereedschap voor een breed scala aan toepassingen. Hij levert een aanhaalkoppel van maximaal 750 Nm en een losbreekkoppel van 1000 Nm en de koplengte is slechts 156 mm. Perfecte bediening en veelzijdigheid dankzij 3 toerental/koppel-instellingen. De gebruikersinterface biedt directe toegang tot twee standaardmodi: Metalen schroef/moer (A) en houtschroef (B). Beide zorgen voor gecontroleerde toepassingen en voorkomen dat boutkoppen met de klok mee breken en dat de schroeven/moeren in de linksom draaiend vallen met automatische boutontgrendeling (ABR). Met de Bosch PRO360-app kan elke modus afzonderlijk worden aangepast voor herhaalde toepassingen. De Secure Socket Release voorkomt dat het inzetstuk vast komt te zitten op de schroef/moer. Deze functie kan alleen worden geactiveerd via de app. De slagmoersleutel is ideaal voor metalen werkplaatsen/borgplaten, industriële metaalverwerking en voertuigonderhoud bij het gebruik van metalen schroeven/moeren van M12 tot M22. Hij is geschikt voor een breed scala aan betonschroeven tot 16 mm tijdens bouwwerkzaamheden en voor houtschroeven. Compatibel met het professionele 18V-systeem van Bosch en de cross-brand AMPShare accu-alliantie. Uitgerust met twee LED-lampen voor eersteklas verlichting van de werkplek. De slagmoersleutel heeft ook een statusindicator en een riemclip voor extra gemak. Karton

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18,0V
  • Werklamp: Ja
  • BITURBO: Nee
  • koppel, max.: 750 Nm
  • Instelbereik koppel, max. 1. trap: 270 Nm
  • Instelbereik koppel, max. 2. trap: 380 Nm
  • Instelbereik koppel, max. 3. trap: 750 Nm
  • Instelbereik koppel, min./max., 1. trap: 270 Nm
  • Instelbereik koppel, min./max., 2. trap: 380 Nm
  • Instelbereik koppel, min./max., 3. trap: 750 Nm
  • Draaimomentstanden: 3
  • Onbelast toerental: 0-800 tpm
  • nullasttoerental (1. stand): 0-800 min-1
  • nullasttoerental (2. stand): 0-1.500 min-1
  • nullasttoerental (3. stand): 0-2.400 min-1
  • nullasttoerental, 1. Stap, tot: 800 min-1
  • nullasttoerental, 2. Stap, tot: 1.500 min-1
  • nullasttoerental, tot: 800 tpm
  • Losbreekkoppel, max.: 1000 Nm
  • Aantal slagen: 1.500-3.000 spm
  • aantal slagen (1. stand): 0-1.500 spm
  • aantal slagen (2. stand): 0-2.300 spm
  • aantal slagen (3. stand): 0-3.000 spm
  • aantal slagen, tot: 3.000 spm
  • aantal slagen, van: 1.500 spm
  • Boutmaat: M 12 - M 22
  • Sectie-aanduiding: 71
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 77 mm
  • Afmetingen gereedschap (hoogte): 223 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 156 mm
  • Gereedschapsopname: 1/2” vierkant

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen