akku ütvecsavarozó GDS 18V-750 C..

Cikkszám: 06019L9000
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 06019L9000
EAN / GTIN 4059952655123
Gyártó száma 06019L9000
L-szám L00620 107570
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

akku ütvecsavarozó GDS 18V-750 C, a kompakt ütvecsavarozó GDS 18V-750 C Professional tökéletes eszköz számos alkalmazáshoz. Akár 750 Nm meghúzási nyomatékot és 1000 Nm törési nyomatékot biztosít, a fej hossza pedig mindössze 156 mm. Tökéletes vezérlés és sokoldalúság a 3 fordulatszám/nyomaték beállításnak köszönhetően. A felhasználói felület közvetlen hozzáférést biztosít két szabványos módhoz: Fém csavar/anya (A) és facsavar (B). Mindkettő biztosítja a szabályozott alkalmazásokat, és megakadályozza, hogy a csavarfejek az óramutató járásával megegyező irányba törjenek, és az automatikus csavarkioldó (ABR) segítségével a csavarok/anyák leessenek az forgási irány bal-be. A Bosch PRO360 alkalmazás lehetővé teszi az egyes üzemmódok egyedi beállítását az ismétlődő alkalmazásokhoz. A Secure Socket Release megakadályozza, hogy a szerszámbetét a csavarra/anyára ragadjon. Ez a funkció csak az alkalmazáson keresztül aktiválható. Az ütvecsavarozó ideális fém műhelyek/reteszelőelemek, ipari fémfeldolgozás és járműkarbantartás számára M12 és M22 közötti fém csavarok/anyák használata esetén. Alkalmas a betoncsavarok széles skálájához, akár 16 mm-ig az építési munkák során, valamint a fa csavarokhoz. Kompatibilis a Bosch Professional 18V rendszerrel és a keresztmárkás AMPShare akku szövetséggel. Két LED-es lámpával felszerelve a munkahely első osztályú megvilágításához. A ütvecsavarozó rendelkezik egy állapotjelzővel és egy övcsipesszel a még kényelmesebb használat érdekében. Karton

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Munkalámpa: Igen
  • BITURBO: Nem
  • nyomaték, max: 750 Nm
  • Nyomatékbeállítási tartomány, max. 1. Lépcső: 270 Nm
  • Nyomatékbeállítási tartomány, max. 2. Lépcső: 380 Nm
  • Nyomatékbeállítási tartomány, max. 3. Lépcső: 750 Nm
  • Nyomatékbeállítási tartomány, min./max., 1. Lépcső: 270 Nm
  • Nyomatékbeállítási tartomány, min./max., 2. Lépcső: 380 Nm
  • Nyomatékbeállítási tartomány, min./max., 3. Lépcső: 750 Nm
  • Nyomatékszintek: 3
  • Üresjárati fordulatszám: 0-800 ford/perc
  • Üresjárati fordulatszám (1. fokozat): 0-800 min-1
  • Üresjárati fordulatszám (2. fokozat): 0-1 500 min-1
  • Üresjárati fordulatszám (3. fokozat): 0-2 400 min-1
  • Üresjárati fordulatszám 1. Lépés, ide: 800 min-1
  • Üresjárati fordulatszám 2. Lépés, ide: 1 500 min-1
  • üresjárati fordulatszám, egészen: 800 fordulat/perc
  • Elszakadási nyomaték, max: 1000 Nm
  • Ütésszám: 1 500–3 000 ütés/perc
  • ütésszám (1. fokozat): 0–1 500 ütés/perc
  • ütésszám (2. fokozat): 0–2 300 ütés/perc
  • ütésszám (3. fokozat): 0–3 000 ütés/perc
  • ütésszám, egészen: 3 000 ütés/perc
  • ütésszám, innen: 1 500 ütés/perc
  • Csavarméret: M 12 - M 22
  • Szakág: 71
  • Szerszám méretei (szélesség): 77 mm
  • Szerszám méretei (magasság): 223 mm
  • Szerszám méretei (hossz): 156 mm
  • Szerszámbefogó: 1/2” négyzet