Llave de impacto batería GDS 18V-750 C.

N.º do artigo: 06019L9000
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 06019L9000
EAN/GTIN 4059952655123
Número do fabricante 06019L9000
Número L L00620 107570
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

Atornillador de impacto a batería GDS 18V-750 C. El atornillador de impacto compacto GDS 18V-750 C Professional es la herramienta perfecta para las aplicaciones más diversas. Proporciona un par de apriete de hasta 750 Nm y un par de arranque de 1000 Nm, y la longitud de su cabezal es de solo 156 mm. Control perfecto y gran versatilidad gracias a los 3 ajustes de velocidad/par. La interfaz de usuario ofrece acceso directo a dos modos estándar: tornillo/tuerca de metal (A) y tornillo de madera (B). Ambos garantizan aplicaciones controladas y evitan que se rompan las cabezas de los tornillos en sentido horario y que se caigan los tornillos/tuercas en sentido antihorario con Auto Bolt Release (ABR). A través de la aplicación Bosch PRO360, cada modo se puede ajustar individualmente para aplicaciones repetitivas. El Secure Socket Release evita que la herramienta se quede atascada en el tornillo/tuerca. Esta función solo se puede activar a través de la aplicación. El atornillador de impacto giratorio es ideal para talleres de metalurgia/cerrajería, metalurgia industrial y mantenimiento de vehículos cuando se utilizan tornillos/tuercas metálicos de M12 a M22. Es adecuado para una amplia variedad de tornillos para hormigón de hasta 16 mm en trabajos de construcción, así como para tornillos para madera. Compatible con el sistema Bosch Professional 18 V y con la alianza de baterías AMPShare, que incluye otras marcas. Equipado con dos luces LED para una iluminación óptima del lugar de trabajo. El atornillador de impacto también cuenta con un indicador de estado y una pinza para el cinturón para mayor comodidad. Cartón

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Luz de trabajo: Sí
  • BITURBO: No
  • Par, máx.: 750 Nm
  • Rango de ajuste del par, máx. 1. Nivel: 270 Nm
  • Rango de ajuste del par, máx. 2. Nivel: 380 Nm
  • Rango de ajuste del par, máx. 3. Nivel: 750 Nm
  • Rango de ajuste del par, mín./máx., 1. Nivel: 270 Nm
  • Rango de ajuste del par, mín./máx., 2. Nivel: 380 Nm
  • Rango de ajuste del par, mín./máx., 3. Nivel: 750 Nm
  • Niveles de par: 3
  • Velocidad en vacío: 0-800 rpm
  • Velocidad de ralentí (1. nivel): 0-800 min-1
  • Velocidad de ralentí (2. nivel): 0-1.500 min-1
  • Velocidad de ralentí (3. nivel): 0-2.400 min-1
  • Velocidad en vacío, 1. Escalón, hasta: 800 min-1
  • Velocidad en vacío, 2. Escalón, hasta: 1.500 min-1
  • Velocidad en vacío, hasta: 800 rpm
  • Par de arranque, máx.: 1000 Nm
  • Número de golpes: 1500-3000 bpm
  • Número de golpes (1. nivel): 0-1500 bpm
  • Número de golpes (2. nivel): 0-2300 bpm
  • Número de golpes (3. nivel): 0-3000 bpm
  • Número de golpes, hasta: 3.000 bpm
  • Número de golpes, desde: 1.500 bpm
  • Tamaño del tornillo: M 12 - M 22
  • Denominación de la gama: 71
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 77 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 223 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 156 mm
  • Portaherramientas: Cuadrado de 1/2’’