Draadloze slagmoersleutel GDS 18V-210 C.

Artikelnummer: 06019J0300
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019J0300
EAN/GTIN 4059952560328
Nummer fabrikant 06019J0300
L-nummer L00590 1498

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snoerloze slagmoersleutel GDS 18V-210 C, De GDS 18V-210 C Professional met 1/2″ gereedschapshouder biedt maximale controle en voorkomt schade, waardoor het de krachtige slagmoersleuteloplossing
  • Twee standaard bedieningsmodi op de gebruikersinterface, plaatschroef en houtschroef
  • zorgen voor gecontroleerd gebruik om gebroken of gestripte schroefkoppen, versleten schroefdraad en schade aan werkstukken te voorkomen, door de slagmoersleutel af te remmen of uit te schakelen
  • De respectieve bedrijfsmodus kan eenvoudig worden ingesteld via de Bosch Toolbox App
  • Torsie van 210 Nm en losbreekkoppel van 370 Nm leveren maximale prestaties
  • Verhoogde flexibiliteit en controle dankzij drie snelheden /moment instellingen
  • Dit is de krachtige slagmoersleutel voor het vast- en losdraaien van metalen schroeven en moeren
  • Het gereedschap is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders
  • Voor extra gebruiksgemak heeft de GDS 18V-210 C Professional een statusindicator, een LED-lampje en een riemklem

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Koppel, max.: 210 Nm
  • Instelbereik koppel, min./max., 1e trap: 0/90 Nm
  • Instelbereik koppel, min./max., 2e trap: 0/160 Nm
  • Instelbereik koppel, min./max, 3e trap: 0/210 Nm
  • Koppelinstellingen: 3
  • Gewicht excl. accu: 1,1 kg
  • Nullastsnelheid (2e trap): 0-2300 min-1
  • Nullastsnelheid (3.. Stage): 0-4100 bpm
  • Slagsnelheid: 0-4100 bpm
  • Schroef Ø: M 6 - M 16
  • Vibratie-emissiewaarde ah [aandraaien van schroeven en moeren van maximaal toelaatbare grootte]: 11,2 m/s²
  • Onzekerheid K [aandraaien van schroeven en moeren van maximaal toelaatbare grootte]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 61 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 205 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 134 mm
  • Gereedschapsbevestiging: 1/2'' vierkant

Levering:

  • Kartonnen doos

Geschikte producten

Accessoires