Accu-boorschroefmachine GSR 18V-28:

Artikelnummer: 06019E610C
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
Producttype Bohrschrauber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019E610C
EAN/GTIN 4059952603681
Nummer fabrikant 06019E610C
L-nummer L00590 1426

Omschrijving

Omschrijving:

Draadloze boor/driver GSR 18V-28, de draadloze boor/driver GSR 18V-28 Professional is de professionele leverancier van de 18-volt klasse van Bosch
  • Het harde koppel van 63 Nm zorgt voor professionele prestaties

Kenmerk:

  • Volume: 24,958 dm3
  • Brutogewicht: 5,954 kg
  • Gewicht excl. accu: 1,2 kg
  • Nettogewicht: 1,6 kg
  • Trillingsemissiewaarde Ah [boren in metaal]: 2.5 m/s²
  • Onzekerheid K [boren in metaal]: 1.5 m/s²
  • Stationair toerental (1. versnelling / 2e Versnelling): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Stationair toerental, 1. Versnelling, tot: 500 min-1
  • Stationair toerental, 2. Versnelling, tot: 1900 min-1
  • Dimensie Breedte: 385 mm
  • Hoogteafmeting: 147 mm
  • Lengte afmeting: 441 mm
  • Klembereik boorkop, max.: 13 mm
  • Klembereik boorkop, min.: 1,5 mm
  • Klembereik boorkop, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Houtboor Ø, max.: 38 mm
  • Boren Ø staal, max.: 13 mm
  • Schroef Ø, max.: 8 mm
  • Afmetingen gereedschap (hoogte): 204 mm
  • draaimoment (hard): 63 Nm
  • draaimoment (zacht): 28 Nm
  • Koppel (zacht/hard/max.): 28/63/- Nm
  • Accuspanning: 18,0 V
  • Batterijtype: Lithium-ionen
  • Aanhaalmomenten: 20+1
  • Aanhaalmomenten (standaard): 20
  • Aanhaalmomenten (extra): 1

Geschikte producten

Accessoires