Accucirkelzaag GKS 18V-57-2 L, solo

Artikelnummer: 06016C1100
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
Artikelnummer 06016C1100
EAN/GTIN 4059952610627
Nummer fabrikant 06016C1100
L-nummer L00590 1751

Omschrijving

Omschrijving:

  • De GKS 18V-57 Professional is de 18 V accucirkelzaag voor een snelle zaagvoortgang en krachtige zaagsneden tot 57 mm.
  • Met zijn krachtige prestaties is hij geschikt voor een breed scala aan zaagwerkzaamheden, vooral op bouwplaatsen of waar anderszins sterke zaagkracht vereist is.
  • Een snelle motorrem stopt het zaagblad onmiddellijk voor een betere bescherming van de gebruiker.
  • Dankzij het stabiele ontwerp met een stalen bodemplaat en een beschermkap van gegoten aluminium is de zaag uiterst robuust.
  • De GKS 18V-57 Professional zaagt massief hout en op hout gebaseerde materialen zoals OSB, multiplex of MDF.
  • Het gereedschap is compatibel met alle Bosch Professional 18-volt accu's en laders (Professional 18V System).
  • De GKS 18V-57 Professional is uitgerust met LED-licht, blazer, afzuigaansluiting, zachte aanloop en spilvergrendeling.

Kenmerk:

  • Max. zaagcapaciteit Zaagcapaciteit in hout (45°): 41 mm
  • Trillingsemissiewaarde ah [houtzagen]: 2.5 m/s²
  • Onzekerheid K [houtzagen]: 1.5 m/s²