Sierra circular sin cable GKS 18V-57-2 L, solo

Número de artículo: 06016C1100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 06016C1100
EAN / GTIN 4059952610627
Número del fabricante 06016C1100
Número L L00590 1751
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • La GKS 18V-57 Professional es la sierra circular sin cable de 18 V para un rápido progreso de serrado y potentes cortes de hasta 57 mm.
  • Con su potente rendimiento, es adecuada para una amplia gama de trabajos de serrado, especialmente en obras de construcción o donde se requiera una gran potencia de serrado.
  • Un freno de motor rápido detiene la hoja de sierra inmediatamente para una mayor protección del usuario.
  • Gracias a su diseño estable con placa base de acero y capó protector del péndulo de aluminio fundido a presión, la sierra es extremadamente robusta.
  • La GKS 18V-57 Professional sierra madera maciza y materiales derivados de la madera como OSB, contrachapado o MDF.
  • La herramienta es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 voltios (Sistema Professional 18V).
  • La GKS 18V-57 Professional está equipada con luz LED, soplador, toma de aspiración, arranque suave y bloqueo del eje.

Característica:

  • Capacidad de corte máx. Capacidad de corte en madera (45°): 41 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [sierras para madera]: 2.5 m/s²
  • Incertidumbre K [sierras para madera]: 1.5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Cartón
  • Tope paralelo
  • 1 hoja de sierra circular, estándar para madera, 165 x 1,5/1,0 x 20 mm, 24