Scie circulaire sans fil GKS 18V-57-2 L, solo

Réf.: 06016C1100
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
Référence article 06016C1100
EAN / GTIN 4059952610627
Réf. fabricant 06016C1100
Article hors catalogue L00590 1751
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • La GKS 18V-57 Professional est la scie circulaire sans fil 18 V pour une progression de sciage rapide et des coupes puissantes jusqu'à 57 mm.
  • Grâce à sa puissance, elle convient aux travaux de sciage les plus divers, en particulier sur les chantiers ou là où une force de sciage importante est habituellement nécessaire.
  • Un frein moteur rapide arrête immédiatement la lame de scie pour une protection accrue de l'utilisateur.
  • De par sa conception stable avec une plaque de base en acier et un capot de protection pendulaire en aluminium moulé sous pression, la scie est extrêmement robuste.
  • La GKS 18V-57 Professional scie du bois massif et des matériaux dérivés du bois comme l'OSB, le contreplaqué ou le MDF.
  • L'appareil est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 volts Bosch Professional (système Professional 18V).
  • La GKS 18V-57 Professional est équipée d'un éclairage LED, d'un ventilateur, d'un raccord d'aspiration, d'un démarrage en douceur et d'un blocage de l'arbre.

Caractéristique(s):

  • Longueur de coupe max. Capacité de coupe dans le bois (45°): 41 mm
  • Valeur d'émission des vibrations ah [sciage du bois]: 2.5 m/s²
  • Incertitude K [sciage de bois]: 1.5 m/s²