Vlakschuurmachine GSS 230 AVE, met L-BOXX

Artikelnummer: 0601292801
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
Producttype Excentrische vlakschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601292801
EAN/GTIN 3165140663762
Nummer fabrikant 0601292801

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakschuurmachine GSS 230 AVE
  • De GSS 230 AVE Professional is de vlakschuurmachine met snoer van Bosch voor resultaten met een eersteklas oppervlakteafwerking uit de categorie 230 mm
  • Met zijn behuizing met ontkoppelde schuureenheid voor constante druk bereikt hij resultaten met een eersteklas oppervlaktekwaliteit
  • De unieke geïntegreerde trillingsdemping zorgt voor zeer lage trillingen en maakt continu werken mogelijk
  • Het schuurpapier is gemakkelijk te bevestigen en past perfect dankzij de klittenband schuurplaat met klemsysteem
  • Het apparaat is geschikt voor het schuren en tussenschuren van oppervlakken en kozijnen en voor fijnschuren
  • Het kan worden gebruikt op hout
  • fineer
  • lak
  • vulmiddel en minerale en acryloppervlakken
  • Het gereedschap is compatibel met het Bosch Click & Clean System
  • De GSS 230 AVE Professional beschikt ook over een stofbox met geïntegreerd Bosch microfiltersysteem en snelheidskeuze
  • Bij de levering inbegrepen: L-BOXX 238
  • 1x C470 schuurblad
  • Best for Wood + Paint
  • 80
  • 1x C470 schuurblad
  • Best for Wood + Paint
  • 120
  • 1x C470 schuurblad
  • Best for Wood + Paint
  • 180
  • extra handgreep

Kenmerk:

  • Gewicht: 2. 4 kg
  • Nullastsnelheid: 8000 - 11000 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 300 W
  • Klemblad, breedte: 93 mm
  • Klemblad, lengte: 230 mm
  • Schuurplaat met klittenband, breedte: 93 mm
  • Schuurplaat met klittenband, lengte: 185 mm
  • Schuurplaat, breedte: 92 mm
  • Schuurplaat, lengte: 182 mm
  • Vibratiediameter: 2. 4 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [schuurplaatmateriaal]: 2,5 m/s²
  • Vibratiesnelheid bij stationair toerental: 16000 - 22000 min-1
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Onstandvastigheid K [schuurplaatmateriaal]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 94 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 202 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 419 mm

Levering:

  • L-BOXX 238
  • 1 x Schuurvel C470, Best for Wood + Paint, 80 (los verkrijgbaar als pak van 10: 2 608 605 255)
  • 1 x Schuurvel C470, Best for Wood + Paint, 120 (los verkrijgbaar als pak van 10: 2 608 605 256)
  • 1 x Schuurvel C470, Best for Wood + Paint, 180 (afzonderlijk verkrijgbaar als pak van 10: 2 608 605 257)
  • Extra handgreep