Vibrační bruska GSS 230 AVE, s L-BOXXem

Artiklové číslo: 0601292801
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Vibrační bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601292801
EAN / GTIN 3165140663762
Číslo výrobce 0601292801
L-číslo L00610 41
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Orbitální bruska GSS 230 AVE
  • GSS 230 AVE Professional je kabelová orbitální bruska Bosch pro výsledky s prvotřídní povrchovou úpravou z kategorie 230 mm
  • Díky svému pouzdru s oddělenou brusnou jednotkou pro konstantní tlak dosahuje výsledků s prvotřídní kvalitou povrchu
  • Jedinečné integrované tlumení vibrací zajišťuje velmi nízké vibrace a umožňuje nepřetržitou práci
  • Brusný papír se snadno upevňuje a dokonale sedí díky brusné desce na suchý zip s upínacím systémem
  • Přístroj je vhodný pro broušení a mezibroušení povrchů a rámů i pro jemné broušení
  • Lze jej použít na dřevo
  • dýhu
  • lak
  • výplňové hmoty i minerální a akrylové povrchy
  • Nářadí je kompatibilní se systémem Bosch Click & Clean
  • Model GSS 230 AVE Professional je také vybaven prachovým boxem s integrovaným mikrofiltračním systémem Bosch a volbou rychlosti
  • Součástí dodávky je: L-BOXX 238
  • 1x brusný list C470
  • Best for Wood + Paint
  • 80
  • 1x brusný list C470
  • Best for Wood + Paint
  • 120
  • 1x brusný list C470
  • Best for Wood + Paint
  • 180
  • přídavná rukojeť

Charakteristika:

  • Hmotnost: 2. 4 kg
  • Otáčky naprázdno: 8000 - 11000 min-1
  • Jmenovitý příkon: 300 W
  • Svěrný nůž, šířka: 93 mm
  • Svěrný nůž, délka: 230 mm
  • Brusná deska se suchým zipem, šířka: 93 mm
  • Brusná deska se suchým zipem, délka: 185 mm
  • Brusná deska, šířka: 92 mm
  • Brusná deska, délka: 182 mm
  • Průměr vibrací: 2. 4 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [materiál brusné desky]: 2,5 m/s²
  • Rychlost vibrací při volnoběžných otáčkách: 16000 - 22000 min-1
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Neustálenost K [materiál brusné desky]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nářadí (šířka): 94 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 202 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 419 mm

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 238
  • 1 x Brusný list C470, Best for Wood + Paint, 80 (k dostání samostatně v balení po 10 ks: 2 608 605 255)
  • 1 x Brusný list C470, Best for Wood + Paint, 120 (k dostání samostatně v balení po 10 ks: 2 608 605 256)
  • 1 x Brusný list C470, nejlepší na dřevo + nátěr, 180 (k dostání samostatně v balení po 10 kusech: 2 608 605 257)
  • Přídavná rukojeť

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku