• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Ponceuse orbitale GSS 230 AVE, avec L-BOXX

Réf.: 0601292801
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Ponceuse vibrante

Identification et classification

Référence article 0601292801
EAN / GTIN 3165140663762
Réf. fabricant 0601292801
Article hors catalogue L00610 41
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Ponceuse vibrante GSS 230 AVE
  • La GSS 230 AVE Professional est la ponceuse orbitale filaire de Bosch pour des résultats d'une qualité de surface de premier ordre dans la catégorie des 230 mm
  • Grâce à son carter avec unité de ponçage découplée pour une pression constante
  • elle permet d'obtenir des résultats d'une qualité de surface supérieure
  • Le système unique d'amortissement des vibrations intégré garantit des vibrations très faibles et permet de travailler en continu
  • Le papier abrasif se fixe facilement et s'adapte parfaitement grâce au plateau de ponçage auto-agrippant avec système de serrage
  • L'appareil convient pour le ponçage et le ponçage intermédiaire de surfaces et de cadres ainsi que pour le ponçage de finition
  • Il peut être utilisé sur le bois
  • le placage
  • le vernis
  • la masse de remplissage ainsi que sur les surfaces minérales et acryliques
  • L'appareil est compatible avec le système Click & Clean de Bosch
  • La GSS 230 AVE Professional dispose également d'un bac à poussière avec système de microfiltre intégré Bosch et d'un sélecteur de vitesse

Caractéristique(s):

  • Poids : 2. 4 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 8000 - 11000 min-1
  • Puissance nominale : 300 W
  • Lame abrasive à pincer, largeur : 93 mm
  • Lame abrasive à pincer, longueur : 230 mm
  • Feuille abrasive fermeture auto-agrippante, largeur : 93 mm
  • Feuille abrasive fermeture auto-agrippante, longueur : 185 mm
  • Plateau de ponçage, largeur : 92 mm
  • Plateau de ponçage, longueur : 182 mm
  • Diamètre du cercle d'oscillation : 2. 4 mm
  • Valeur d'émission des vibrations ah [ponçage du matériau de la plaque] : 2.5 m/s²
  • Vitesse des vibrations à vide : 16000 - 22000 min-1
  • Tension, électrique : 230 V
  • Incertitude K [ponçage du matériau de la plaque] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 94 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 202 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 419 mm

Livraison:

  • L-BOXX 238
  • 1 x feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 80 (vendue séparément en pack de 10 : 2 608 605 255)
  • 1 x feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 120 (vendue séparément en pack de 10 : 2 608 605 256)
  • 1 x feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 180 (vendue séparément en pack de 10 : 2 608 605 257)
  • Poignée supplémentaire

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous