8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-ratelset, 1/4″-aandrijving en 1/2″-aandrijving, metrisch, 43-delig

Artikelnummer: 05160785001
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05160785001
EAN/GTIN 4013288126610
Nummer fabrikant 05160785001
L-nummer L60020 2106

Omschrijving

Omschrijving:

  • 43-delige Zyklop-set in robuuste metalen koffer: Zyklop-ratel met 1/4″ aandrijving en Zyklop-ratel met 1/4″aandrijving.
  • Dankzij de fijne vertanding (72 tanden) is een geringe terughaalhoek (5°) mogelijk.
  • De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan met de schuifschakelaars aan beide zijden in elk gewenste positie worden vergrendeld.
  • Probleemloos werken met veel ruimte voor uw handen is nu zelfs bij zeer enge of moeilijk te bereiken inbouwsituaties mogelijk.
  • De vaste standen bij 0°, 15° en 90° naar links en rechts zorgen ervoor dat u veilig kunt werken, zonder risico op wegglijden van de ratelkop.
  • In de 0°-positie kan de ratel in combinatie met een adapter en bit ook als een conventionele schroevendraaier worden gebruikt.
  • De vliegmassaconstructie versnelt het schroefproces.
  • De rotatie-symmetrische opbouw van de Kraftform-handgreep en de vrijloophuls ondersteunen snel heen-en-weer draaien.
  • Dankzij de uitstekend op de hand aangepaste vorm van de Kraftform-handgreep worden verwondingen aan de hand zoals blaren en schuurplekken voorkomen.
  • De voor de greep toegepaste harde materialen maken snel ompakken zonder dat de huid aan de greep blijft 'vastplakken' mogelijk.
  • De zachtere, 'anti-slip'-zones zorgen voor een verliesvrije overdracht van grote krachten.
  • Voor 1/4″ vierkant-steeksleutelinzetstukken alsmede 1/4″ verbindingselementen met vierkant-aandrijving, met kogelblokkering.
  • Met 21 Zyklop-doppen, 2 Zyklop-verlengstukken met sneldraaihuls, 1 Kraftform bit-handhouder met snelwisselfunctie, 16 bits.
  • Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Voordeel:

  • Combineert 5 rateltypes in een enkele ratel
  • Rotatiemassaconstructie en sneldraaibus met goede grip voor zeer snel werken
  • 43-delige set in stevige metalen koffer
  • Fijne vertanding voor een kleine slag; omschakelring (rechts, vast, links)
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat

Levering:

  • 8100 SA/SC 2 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/4″ drive and 1/2″ drive, metric, 43 pieces; 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4″ drive: 1/4″ x 152 mm; 11x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 4x23 mm, 4.5x23 mm, 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x 8784 A1 Zyklop bit adaptor, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 1x 8796 LA Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, long, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet with 1/2″ drive: 1/2″ x 277 mm; 10x 8790 HMC Zyklop socket with 1/2″ drive: 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm; 1x 8796 LC Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, long, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm; 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm; 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 5x 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen