8100 SA/SC 2 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4″, metrická, 43 dílný

Artiklové číslo: 05160785001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05160785001
EAN / GTIN 4013288126610
Číslo výrobce 05160785001
L-číslo L60020 2106

Popis

Popis:

  • 43dílná sada ve stabilním kovovém kufříku: Ráčna Zyklop s připojovacím rozměrem 1/4″ a ráčna Zyklop s připojovacím rozměrem 1/4″.
  • Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°.
  • Hlava ráčny je otočná a díky posuvným tlačítkům po obou stranách ji lze zajistit v každé poloze.
  • Bezproblémová práce s dostatkem místa pro ruce je možná i ve velmi úzkých nebo obtížně dostupných místech montáže.
  • Definované upevnění při 0°, 15° a 90° doleva a doprava zaručuje bezpečnou práci bez sesmeknutí hlavy ráčny.
  • V poloze 0° lze použít ráčnu s adaptérem a bitem jako běžný šroubovák.
  • Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje urychlení šroubovacího procesu.
  • Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní otáčení.
  • Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů.
  • Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí ″přilepení″ pokožky k rukojeti.
  • Měkčí, ″neklouzavé″ zóny umožňují bezeztrátový přenos větších sil.
  • Pro ořechy s čtyřhranem 1/4″ a spojovací díly 1/4″ s připojovacím rozměrem pro čtyřhran, se zajišťovací kuličkou.
  • S 21 ořechy Zyklop, 2 prodlouženími Zyklop s rychloběžným pouzdrem, 1 ručním držákem na bity Kraftform s rychloupínací hlavou, 16 bity.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″: Barevné označení podle velikostí.

Výhoda:

  • Spojuje 5 typů ráčen do jedné
  • Konstrukce se setrvačnou hmotou a drsným rychloběžným pouzdrem pro vysokou rychlost práce
  • 43dílná sada ve stabilním kovovém kufříku
  • Jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo)
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Rozsah dodávky:

  • 8100 SA/SC 2 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4″, metrická, 43 dílný; 1x 8000 A Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/4″: 1/4″ x 152 mm; 11x 8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4″: 4x23 mm, 4.5x23 mm, 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x 8784 A1 Spojovací dil Zyklop, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 1x 8796 LA Prodloužení Zyklop ″flexible-lock″ s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8000 C Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/2″: 1/2″ x 277 mm; 10x 8790 HMC Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/2″: 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm; 1x 8796 LC Prodloužení Zyklop ″flexible-lock″ s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 816 R Ruční držák bitů s hlavou Rapidaptor: 1/4″ x 119 mm; 1x 800/4 Z Bity: 1 x 5.5 x 89 mm; 4x 840/4 Z Bity: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 3x 851/4 Z Bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z Bity: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 5x 867/4 Z Bity TORX® BO s otvorem: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly