9730 Schuimrubberen inzetstuk met 6000 Joker Set 1, 11-delig

Artikelnummer: 05150120001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05150120001
EAN/GTIN 4013288225214
Nummer fabrikant 05150120001
L-nummer L60020 4973
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzaam schuimrubberen inzetstuk
  • 2-kleurig om ontbrekende onderdelen snel te herkennen
  • geschikt voor de Tool Rebel werkplaatswagen
  • met 11 Wera 6000 Joker steek-ringratelsleutels.

Voordeel:

  • Duurzaam schuimrubberen inzetstuk, elk gereedschap heeft een vaste plek; 2-kleurig om ontbrekende onderdelen snel te herkennen
  • Hoogwaardig, duurzaam schuimrubberen inzetstuk dat geen chemische dampen afgeeft
  • Optimale pasvorm zorgt ervoor dat het gereedschap makkelijk uit het schuimrubberen inzetstuk kan worden verwijderd
  • Water- en olieafstotend, onderhoudsarm en makkelijk te reinigen
  • Bescherming van het gereedschap tegen vervuiling en stoten

Levering:

  • 9730 Foam insert 6000 Joker set 1, 11 pieces
  • 11x 6000 Joker Ratcheting combination wrenches: 8x144 mm, 10x159 mm, 11x165 mm, 12x170.7 mm, 13x177 mm, 14x188 mm, 15x200 mm, 16x212 mm, 17x224 mm, 18x235 mm, 19x246 mm
  • 1x 9830 Foam insert 6000 Joker Set 1, empty: 172 x 30 x 392 mm