9730 Klíč Joker 6000 v pěnové vložce, set 1, 11 dílný

Artiklové číslo: 05150120001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada 6000 Joker
Označení výrobce 9730 Schaumstoffeinlage 6000 Joker Set 1; Tool Rebel
Barva Šedá; Černá
Počet výřezů na nástroje 11 ks
Počet 11
Druh produktu Pěnová vložka
Pěna předem opracovaná laserem ano
Pěna vlastnosti měkké
Vlastnosti odolná proti oleji
Šířka celkem B 172 mm
Celková hloubka T 392 mm
Výška celková H 30 mm
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05150120001
EAN / GTIN 4013288225214
Číslo výrobce 05150120001
L-číslo L60020 4973
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Odolná pěnová vložka
  • dvoubarevná pro rychlou identifikaci chybějících dílů
  • vhodná pro dílenský vozík Tool Rebel, vybavený 11 otevřenými/očko-ráčnovými klíči Wera 6000 Joker.

Charakteristika:

  • Délka: 405,00 mm
  • Šířka: 185,00 mm
  • Výška: 55,00 mm
  • Hmotnost: 2115,00 g
  • Obsah: 11 kusů

Výhoda:

  • Odolná pěnová vložka, každý nástroj má své pevné místo; 2barevná, absence nástrojů je rychle patrná
  • Vysoce kvalitní, odolné pěnové vložky bez chemických výparů
  • Optimální přizpůsobení pro co nejlepší vyjímání nástrojů z pěnových vložek
  • Odpuzuje vodu a olej, snadno se udržuje a čistí
  • Ochrana nářadí před nečistotami a nárazy

Rozsah dodávky:

  • 9730 Klíč Joker 6000 v pěnové vložce, set 1, 11 dílný
  • 11x 6000 Joker ráčnový očkoplochý klíč: 8x144 mm, 10x159 mm, 11x165 mm, 12x170.7 mm, 13x177 mm, 14x188 mm, 15x200 mm, 16x212 mm, 17x224 mm, 18x235 mm, 19x246 mm
  • 1x 9830 Klíč Joker 6000 v pěnové vložce, set 1, bez nářadí: 172 x 30 x 392 mm