Insert en mousse 9730 jeu 6000 Joker 1, 11 pièces

Réf.: 05150120001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05150120001
EAN / GTIN 4013288225214
Réf. fabricant 05150120001
Article hors catalogue L60020 4973

Description

Description:

  • Insert en mousse durable ; bicolore pour repérer rapidement les pièces manquantes ; compatible avec la servante d'atelier Tool Rebel ; équipé de 11 clés mixtes à cliquet Wera 6000 Joker.

Avantage(s):

  • Insert en mousse durable, chaque outil a une place précise ; bicolore ; l'absence d'un outil se remarque vite
  • Insert en mousse haut de gamme durable sans vapeurs chimiques
  • Ajustement optimal pour faciliter au maximum le retrait des outils de l'insert en mousse
  • Hydro-oléofuge, facile à entretenir et à nettoyer
  • Protection de l'outil contre la saleté et les chocs

Livraison:

  • 9730 Foam insert 6000 Joker set 1, 11 pieces; 11x 6000 Joker Ratcheting combination wrenches: 8x144 mm, 10x159 mm, 11x165 mm, 12x170.7 mm, 13x177 mm, 14x188 mm, 15x200 mm, 16x212 mm, 17x224 mm, 18x235 mm, 19x246 mm; 1x 9830 Foam insert 6000 Joker Set 1, empty: 172 x 30 x 392 mm