9477 vouwetui voor max. 17-delige Kraftform Kompakt VDE Stainless sets, leeg, 180 x 85 mm

Artikelnummer: 05136540001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05136540001
EAN/GTIN 4013288226730
Nummer fabrikant 05136540001
L-nummer L60020 5002

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuust vouwetui voor het ruimtebesparend opbergen van gereedschap; ideaal voor gebruik onderweg, omdat het toegepaste materiaal licht en stabiel is; voor max.
  • 17 Kraftform Kompakt VDE RVS gereedschappen; leeg.

Voordeel:

  • Het robuuste materiaal en lage gewicht maken optimaal transport mogelijk
  • Krachtige klittenbandsluiting voorkomt per ongeluk openen en het verlies van gereedschap
  • Compact ontwerp voor efficiënt opbergen
  • Via de lus kan het stoffen etui ook geopend worden opgehangen
  • Compatibel met Wera 2go

Levering:

  • 9477 Folding pouch for sets of up to 17 Kraftform Kompakt VDE Stainless, empty, 180 x 85 mm