• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9477 Falttasche für bis zu 17-teilige Kraftform Kompakt VDE Stainless Sätze, leer, 180 x 85 mm

Artikel-Nr.: 05136540001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05136540001
EAN / GTIN 4013288226730
Herstellernummer 05136540001
L-Nummer L60020 5002

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste Falttasche für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug; ideal bei mobilen Einsätzen, da das verwendete Material leicht und stabil ist; für bis zu 17 Werkzeuge Kraftform Kompakt VDE Stainless; leer.

Vorteil:

  • Robustes Material und ein geringes Gewicht sorgen für optimalen Transport
  • Starker Klettverschluss verhindert unbeabsichtigtes Öffnen und Verlust des Werkzeugs
  • Kompaktes Design für platzsparende Aufbewahrung
  • Durch die Aufhängeschlaufe kann die Tasche auch geöffnet aufgehängt werden
  • Kompatibel mit Wera 2go

Lieferumfang:

  • 9477 Falttasche für bis zu 17-teilige Kraftform Kompakt VDE Stainless Sätze, leer, 180 x 85 mm