9477 Skládací brašna pro až 17dílné sady Kraftform Kompakt VDE Stainless, prázdná, 180 x 85 mm

Artiklové číslo: 05136540001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 05136540001
EAN / GTIN 4013288226730
Číslo výrobce 05136540001
L-číslo L60020 5002
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Robustní skládací brašna pro úsporu místa při skladování nářadí
  • ideální pro mobilní použití, protože použitý materiál je lehký a pevný
  • až pro 17 nástrojů Kraftform Kompakt VDE Stainless
  • prázdná.

Charakteristika:

  • Výška: 85 mm
  • Délka: 180 mm

Výhoda:

  • Robustní materiál a nízká hmotnost zajišťují optimální přepravu
  • Pevný uzávěr na suchý zip zabraňuje náhodnému otevření a ztrátě nástroje
  • Kompaktní design pro úsporu místa při skladování
  • Díky poutku na zavěšení lze brašnu zavěsit i otevřenou
  • Kompatibilní se systémem Wera 2go

Rozsah dodávky:

  • 9477 Skládací brašna pro až 17dílné sady Kraftform Kompakt VDE Stainless, prázdná, 180 x 85 mm