335/350/355/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip + houder, 6-delig

Artikelnummer: 05105622001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05105622001
EAN/GTIN 4013288041616
Nummer fabrikant 05105622001
L-nummer L60020 1695

Omschrijving

Omschrijving:

  • 6-delige schroevendraaierset met Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen.
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.
  • De Lasertip-punt grijpt zich vast in de schroefkop en voorkomt wegglijden.
  • Met ″Take it easy″ toolfinder″: Kleurcodering op profiel en maatcode.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.
  • Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen.

Voordeel:

  • Schroevendraaier voor Phillips recess en Pozidriv sleuf- en kruiskopschroeven
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Met lasertip voor meer grip in schroefkop

Levering:

  • 335/350/355/6 Screwdriver set Kraftform Plus Lasertip and rack, 6 pieces; 2x 350 PH Screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 2x 355 PZ Screwdriver for Pozidriv screws: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 2x 335 Screwdriver for slotted screws: 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm