• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

335/350/355/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05105622001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05105622001
EAN / GTIN 4013288041616
Herstellernummer 05105622001
L-Nummer L60020 1695

Beschreibung

Beschreibung:

  • 6-teiliges Schraubendreherset mit Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Die Lasertip Spitze krallt sich im Schraubkopf fest und verhindert das Herausrutschen.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
  • Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher.

Vorteil:

  • Schraubendreher für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess und Pozidriv
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Lieferumfang:

  • 335/350/355/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Lasertip + Rack, 6-teilig; 2x 350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 2x 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 2x 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge: 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm