335/350/355/6 Juego de destornilladores Kraftform Plus Lasertip + Bandeja, 6 piezas

Número de artículo: 05105622001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05105622001
EAN / GTIN 4013288041616
Número del fabricante 05105622001
Número L L60020 1695

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores de 6 piezas con mango Kraftform Plus que permite un trabajo agradable y ergonómico sin que se formen ampollas o callosidades.
  • Las zonas duras de agarre permiten una gran velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan la transmisión de altos pares de giro.
  • La punta Lasertip se aferra fuertemente a la cabeza del tornillo y evita así que involuntariamente ocurra un deslizamiento del útil.
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcas de color según el perfil y sellos con el tamaño.
  • El sistema de protección contra el rodamiento mediante hexágono evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.
  • Incluye una bandeja práctica para depositar los destornilladores de forma sistemática y ordenada.

Ventaja:

  • Juego de destornilladores para tornillos de ranura, phillips y pozidriv
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Con punta tipo Lasertip para un alojamiento más seguro en la cabeza del tornillo

Volumen de suministro:

  • 335/350/355/6 Screwdriver set Kraftform Plus Lasertip and rack, 6 pieces; 2x 350 PH Screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 2x 355 PZ Screwdriver for Pozidriv screws: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 2x 335 Screwdriver for slotted screws: 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm