3855/4 Bits Pozidriv, RVS, PZ 1 x 89 mm

Artikelnummer: 05071084001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05071084001
EAN/GTIN 4013288115515
Nummer fabrikant 05071084001
L-nummer L60020 2994

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige RVS bits voor Pozidriv*-schroeven.
  • Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.
  • * Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van de firma European Industrial Service Ltd.

Voordeel:

  • Geschikt voor Pozidriv-kruiskopschroeven
  • RVS Bits
  • Oplossing voor het vliegroestprobleem: RVS met RVS schroeven!
  • Vacuümijsgehard
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Levering:

  • 3855/4 Bits, stainless, PZ 1 x 89 mm