• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3855/4 Bits, Edelstahl, PZ 1 x 89 mm

Artikel-Nr.: 05071084001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05071084001
EAN / GTIN 4013288115515
Herstellernummer 05071084001
L-Nummer L60020 2994

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits aus Edelstahl für Pozidriv*-Schrauben.
  • Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
  • * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Service Ltd.

Vorteil:

  • Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
  • Edelstahl Bits
  • Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
  • Vakuumeisgehärtet
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Lieferumfang:

  • 3855/4 Bits, Edelstahl, PZ 1 x 89 mm