• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3855/4 Puntas Pozidriv, acero inoxidable, PZ 1 x 89 mm

Número de artículo: 05071084001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05071084001
EAN / GTIN 4013288115515
Número del fabricante 05071084001
Número L L60020 2994

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos tipo Pozidriv*.
  • Las herramientas de acero inoxidable de Wera se elaboran de acero inoxidable, y así se evita la formación de la herrumbre de origen externo que tiene un aspecto tan desagradable.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.
  • *Pozidriv = marca registrada de la empresa European Industrial Service Ltd.

Ventaja:

  • Adecuadas para tornillos Pozidriv
  • Puntas de acero inoxidable
  • La solución del problema de la contaminación: ¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable!
  • Endurecido por congelación al vacío
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 3855/4 Bits, stainless, PZ 1 x 89 mm