851/4 PH/S PlusMinus Bits, # 1 x 70 mm

Artikelnummer: 05059720001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05059720001
EAN/GTIN 4013288102577
Nummer fabrikant 05059720001
L-nummer L60020 1334

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits met combi-profiel Phillips/sleuf.
  • Binnen de elektrotechnische sector worden schroeven met een combi-kop (sleuf en kruiskop Phillips) veel toegepast.
  • Met bits voorzien van het PlusMinus-profiel kunnen deze schroeven optimaal worden verwerkt.
  • Extreem hard, voor universeel gebruik.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Voor PlusMinus-schroeven (combinatieprofiel Phillips/sleuf)
  • Ook voor gebruik bij klemmenblokken, zekeringkasten, schakelaars en relais
  • Taai-hard, voor universeel gebruik
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Levering:

  • 851/4 PH/S PlusMinus bits, # 1 x 70 mm