• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

851/4 PH/S PlusMinus Bits, # 1 x 70 mm

Artikel-Nr.: 05059720001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05059720001
EAN / GTIN 4013288102577
Herstellernummer 05059720001
L-Nummer L60020 1334

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits mit Kombinationsprofil Phillips/Schlitz.
  • Im Elektrobereich sind Schrauben mit Mischgeometrie aus Schlitz und Kreuzschlitz Phillips sehr verbreitet.
  • Mit Bits mit dem PlusMinus Profil ist eine optimale Betätigung dieser Schrauben möglich.
  • Zähhart, für den universellen Einsatz.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Für PlusMinus Schrauben (Kombinationsprofil Phillips/Schlitz)
  • Auch zur Verwendung bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Lieferumfang:

  • 851/4 PH/S PlusMinus Bits, # 1 x 70 mm